›

Interruttore automatico modulare E3H/E MS 2500A 3P 750V DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059067R1
Cod. Produttore 1SDA059067R1
Cod. EAN 8015644614263

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Tensione nominale: 750V DC
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali posteriori orizzontali
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Conformità CE e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione ABB SACE Emax DC, progettato per applicazioni in corrente continua. Costituito da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, ogni polo è isolato e comprende parti di interruzione, shunt e protezione di override. Disponibile in versione fissa con terminali di collegamento al circuito di potenza o in versione estraibile, con parte mobile e parte fissa dotata di morsetti per il collegamento all’impianto. È dotato di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e segnalazioni di intervento, con possibilità di accessori quali contatore di operazioni, blocchi di sicurezza e protezioni elettroniche a microprocessore PR122/DC o PR123/DC. L’azionamento può essere manuale o motorizzato tramite motoriduttore per il caricamento automatico delle molle di chiusura, con comandi di apertura e chiusura disponibili anche in modalità remota tramite bobine di sgancio e inserzione. I terminali di collegamento sono disponibili in configurazioni verticali o orizzontali, con busbar dimensionati per garantire la capacità di corrente nominale e la gestione delle correnti di corto circuito. L’interruttore è adatto per installazioni in ambienti asciutti e privi di polvere, con indicazioni precise per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione, inclusi programmi di controllo e pulizia periodica. La versione estraibile prevede connettori a scorrimento per i circuiti ausiliari e dispositivi di bloccaggio anti-racking. L’apparecchiatura è conforme alle normative IEC 60947-2 e UL 1066, con possibilità di configurazioni personalizzate in base alle esigenze di impianto e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3H/E MS 2500A 750V DC THREE-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

larghezza

404 mm

altezza

418 mm

profondità

302 mm

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

40 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2500 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2500 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E3H/E MS 2500A 3P 750V DC