›

Interruttore automatico modulare E2S/MS 1250A 4 poli comando manuale per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058868R1
Cod. Produttore 1SDA058868R1
Cod. EAN 8015644612214

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo componente: Moving Part
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Compatibilità: E2S/MS
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Nuovo modello: Versione aggiornata

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare E2S/MS 1250 a 4 poli con comando manuale, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la gestione sicura di circuiti elettrici ad alta potenza, offrendo prestazioni ottimali grazie alla tecnologia avanzata ABB. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali. La presenza di comandi chiari e intuitivi permette un controllo efficiente e immediato del funzionamento dell’interruttore. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E2S/MS 1250A FOUR-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E2S/MS 1250A 4 poli comando manuale per impianti industriali