› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2B/MS 2000A 4 poli sgancio alta sensibilità uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058954R1
Cod. Produttore 1SDA058954R1
Cod. EAN 8015644613136

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 2000 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare E2B/MS 2000 a 4 poli con funzione di sgancio ad alta sensibilità. Progettato per garantire protezione affidabile e gestione sicura delle linee elettriche in ambienti industriali e civili. Costruito con materiali resistenti e dotato di comandi intuitivi per un facile utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E2B/MS 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E2B/MS 2000A 4 poli sgancio alta sensibilità uso industriale