› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2B/MS 2000 4 poli magnetotermico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058964R1
Cod. Produttore 1SDA058964R1
Cod. EAN 8015644613235

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Compatibilità: E2B/MS
  • Funzione: Moving part per interruttore
  • Conformità RoHS: Sì
  • Nuovo modello: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare E2B/MS 2000 a 4 poli con meccanismo di sgancio magnetotermico, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Questo dispositivo assicura un controllo preciso delle correnti di corto circuito e sovraccarico, offrendo elevata capacità di interruzione e durata nel tempo. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, mentre i comandi intuitivi permettono un utilizzo semplice e sicuro. Adatto per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e protezione avanzata nel settore elettrico. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E2B/MS 2000A FOUR-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E2B/MS 2000 4 poli magnetotermico per impianti industriali e civili