› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2B 2000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055849R1
Cod. Produttore 1SDA055849R1
Cod. EAN 8015644571894

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: aperto/chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2B 2000 PR121/P-LSI IN 2000A 4P W è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Costituito da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, ogni polo è isolato dagli altri e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente della fase corrispondente. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente l'inserimento e la rimozione agevole dall'impianto tramite apposito dispositivo di innesto. L'interruttore è dotato di un relè elettronico microprocessore PR121 che garantisce funzioni di protezione avanzate, tra cui la protezione termica e magnetica, con memorie termiche per le fasi e il neutro, e la capacità di gestire correnti nominali fino a 2000 A. Il meccanismo di chiusura e apertura può essere manuale o elettrico, con possibilità di caricamento automatico delle molle tramite motoriduttore su richiesta. Sono presenti indicatori meccanici per lo stato dell'interruttore (aperto, chiuso, scattato) e dispositivi di blocco con chiavi o lucchetti per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. L'apparecchio è progettato per essere installato in ambienti asciutti, privi di polveri e agenti corrosivi, con un adeguato ricircolo d'aria per evitare surriscaldamenti. La manutenzione è facilitata da una programmazione dettagliata che prevede controlli periodici e operazioni di pulizia, verifica delle connessioni e sostituzione dei componenti soggetti ad usura, garantendo una lunga durata operativa e affidabilità nel tempo. L'interruttore E2B 2000 è ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici con elevate esigenze di sicurezza e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2B 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E2B 2000A 4 poli industriale