› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2B 2000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055848R1
Cod. Produttore 1SDA055848R1
Cod. EAN 8015644571887

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055848R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per proteggere impianti elettrici con corrente nominale fino a 2000A e configurazione a 4 poli. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio, ospita un meccanismo operativo affidabile e poli singoli isolati, ciascuno contenente le parti di interruzione e i trasformatori di corrente di fase. È dotato di un relè elettronico di protezione PR121/P, capace di garantire un controllo preciso e sicuro del circuito. L'interruttore presenta terminali di collegamento posteriori orizzontali e verticali, con diverse opzioni di montaggio e fissaggio per adattarsi a varie esigenze di installazione. La versione è disponibile sia fissa che estraibile, con meccanismi di bloccaggio anti-inserimento errato e dispositivi di sicurezza per l'azionamento manuale o motorizzato delle molle di chiusura. Le parti mobili e fisse sono progettate per garantire elevata affidabilità e facilità di manutenzione, con accesso facilitato ai contatti ausiliari e possibilità di conversione dei contatti di segnalazione. L'interruttore è dotato di dispositivi di comando manuale e segnalazione dello stato, con opzioni per blocchi di sicurezza e coperture protettive per aumentare il grado di protezione fino a IP54. La manutenzione è programmata per assicurare una lunga durata meccanica ed elettrica, con procedure dettagliate per controlli periodici, pulizia e verifica delle connessioni. Questo prodotto è indicato per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza, affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2B 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E2B 2000A 4 poli industriale