› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2B 1600A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055818R1
Cod. Produttore 1SDA055818R1
Cod. EAN 8015644571580

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: aperto/chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Compatibilità: Interruttore E2B
  • Protezione sovraccarico: LSIG

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2B 1600 PR121/P-LSIG IN 1600A 4P W è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, ogni polo è isolato dagli altri e contiene sia le parti di interruzione del circuito sia il trasformatore di corrente della fase corrispondente. L'interruttore è dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore (modello PR121/P) che garantisce protezioni selettive e limitazione della corrente, con un valore nominale di 1600 A e configurazione a 4 poli. La versione fissa è predisposta per il collegamento al circuito di potenza tramite terminali posteriori orizzontali, con possibilità di connessione mediante barre di collegamento dimensionate per garantire capacità di corrente adeguate fino a 1600 A. La struttura comprende inoltre parti mobili e fisse con contatti principali e di arco, camere di estinzione, meccanismi di apertura e chiusura, molle di chiusura con caricamento manuale o motorizzato, e dispositivi di sicurezza come blocchi anti-innesto e serrature per operazioni in sicurezza. L'interruttore supporta operazioni manuali e automatizzate per l'apertura e la chiusura, con indicatori meccanici dello stato e possibilità di installare accessori per la segnalazione e il controllo remoto. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate che prevedono controlli periodici, pulizia, verifica delle connessioni e sostituzione programmata delle parti soggette a usura, garantendo una lunga durata meccanica ed elettrica anche in ambienti gravosi. Questo apparecchio è indicato per applicazioni che richiedono elevata affidabilità, protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, e un controllo preciso del sistema elettrico, con particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e alla facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2B 1600A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E2B 1600A 4 poli LSIG industriale