› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2.2N/MS 2000 4 poli FHR impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073451R1
Cod. Produttore 1SDA073451R1
Cod. EAN 8015644773014

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Poli: 4 poli fissi
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Normativa CE: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Tipo di protezione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico SACE Emax 2 E2.2/MS 2000 4P FHR, versione fissa, progettato con struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i componenti ausiliari. Ogni polo contiene le parti di interruzione e il trasformatore di corrente dedicato alla propria fase. Questo interruttore è dotato di unità di sgancio elettronica Ekip, che garantisce funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate. Il dispositivo è realizzato per l’installazione in sistemi a bassa tensione con configurazione a quattro poli (4P), con terminali di collegamento propri per il circuito di potenza. La versione fissa è progettata per garantire elevata affidabilità e sicurezza, con indicazioni chiare sul pannello frontale che comprendono leve per la carica manuale delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazioni meccaniche di sgancio e stato delle molle, e targhetta dati elettrici dettagliata con tutte le informazioni tecniche essenziali quali corrente nominale, capacità di interruzione, tensione nominale e conformità alle normative IEC e UL. Il dispositivo è conforme alle principali normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica (IEC 60947, EN 60947, UL 1066), e risponde ai requisiti delle direttive europee per la bassa tensione e la compatibilità elettromagnetica. L’Emax 2 è progettato per un uso professionale, con particolare attenzione alla sicurezza durante il trasporto, l’installazione e la manutenzione, garantendo protezioni efficaci contro sovraccarichi e cortocircuiti e facilitando le operazioni di inserimento e rimozione grazie a meccanismi di bloccaggio e segnalazioni intuitive. Questa soluzione rappresenta un componente chiave per la protezione e il controllo degli impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e una lunga durata operativa in ambienti industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

366 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

66 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare E2.2N/MS 2000 4 poli FHR impianti industriali