› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2.2B 2000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071652R1
Cod. Produttore 1SDA071652R1
Cod. EAN 8015644755027

Informazioni principali

  • Descrizione: E2.2B 2000 EKIP DIP LSI 4P FHR
  • Tipo: Interruttore automatico a 4 poli
  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI R
  • Contatti ausiliari: 4 contatti ausiliari
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E2.2B 2000 EKIP DIP LSI 4P FHR, con collegamento a bullone e tipo costruttivo da incasso a installazione fissa. Ecco la descrizione lunga in italiano, di tipo promozionale e focalizzata sulle caratteristiche tecniche rilevanti, senza superare i 1000 caratteri: L’interruttore automatico SACE Emax 2 E2.2B 2000 EKIP DIP LSI 4 poli è progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nei sistemi elettrici a bassa tensione. Dotato di tecnologia EKIP con unità di protezione a dip-switch, assicura una gestione precisa delle condizioni di sovraccarico e corto circuito. La configurazione a 4 poli con collegamento a bullone offre una connessione robusta e sicura. La struttura da incasso a installazione fissa consente un montaggio stabile e integrato nelle apparecchiature elettriche. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, combina funzionalità avanzate e facilità di manutenzione, garantendo la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Se desideri, posso anche fornirti versioni più sintetiche o più tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare E2.2B 2000A 4 poli industriale