› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E1N 1250A 3 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055746R1
Cod. Produttore 1SDA055746R1
Cod. EAN 8015644570866

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione ambientale: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax E1, progettato con struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo, isolato dagli altri, contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente. La versione fissa è dotata di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile comprende la parte mobile completata da un fermo fisso con contatti speciali per il collegamento al circuito di potenza dell'impianto. L'interruttore è caratterizzato da un meccanismo di apertura e chiusura manuale o elettrico, con possibilità di caricamento delle molle di chiusura tramite leva manuale o motore riduttore su richiesta. È dotato di dispositivi di segnalazione per stato di apertura/chiusura, molle caricate/scariche e contatti ausiliari configurabili, oltre a sistemi di bloccaggio e sbloccaggio per garantire sicurezza nelle operazioni di inserimento e disinserimento. L'apparecchio è adatto per installazioni in ambienti asciutti e privi di polvere corrosiva, con grado di protezione IP20 e possibilità di protezione frontale IP54 tramite copertura trasparente opzionale. La manutenzione è programmata per garantire lunga durata meccanica ed elettrica, con interventi periodici di pulizia, controllo e verifica delle connessioni e dei componenti. La serie supporta diverse configurazioni di terminali per adattarsi a varie esigenze di connessione elettrica, con capacità di portata fino a 1250A nella versione E1B, come indicato dalla targhetta tecnica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E1N 1250A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E1N 1250A 3 poli LSIG industriale