› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E1B/MS 800A 4 poli F HR per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058932R1
Cod. Produttore 1SDA058932R1
Cod. EAN 8015644612917

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso con terminali posteriori orizzontali
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Presente dal 2004
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE E1B/MS 800 4 poli, caratterizzato da una struttura in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie. Ogni polo contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente, garantendo un’elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione della corrente. La versione fissa è dotata di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile permette un’installazione e manutenzione facilitata grazie alla possibilità di sgancio rapido. Il dispositivo è progettato per operare entro i limiti di corrente e tensione indicati sulla targhetta, con un grado di protezione IP20 e dotato di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e rilascio di protezione. Sono disponibili accessori opzionali come il motore di caricamento molla, rilasci di apertura/chiusura a bobina e dispositivi di blocco con chiave o lucchetto per garantire la sicurezza operativa. Il prodotto è destinato all’uso in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con procedure di installazione e manutenzione da effettuare esclusivamente da personale qualificato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E1B/MS 800A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare E1B/MS 800A 4 poli F HR per impianti industriali e civili