› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare ABB Tmax XT1N 160A 3 poli 1600A protezione industriale trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069138R1
Cod. Produttore 1SDA069138R1
Cod. EAN 8015644697693

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3P
  • Corrente di interruzione: 1600 A
  • Tipo di rilascio: Magnetico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT1N 160 MF, con corrente nominale di 160 A e potere di interruzione fino a 1600 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici trifase, con funzioni di sgancio ottimali per la gestione di sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre elevata robustezza e facilità di installazione, assicurando performance costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC MF Iu 160 I3=1600 A WITH: AUE 2 CONTACTS 400Vac x RHx XT1..XT4 F/P RHE LH XT1-XT3 F/P STAND. RETURNED.

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare ABB Tmax XT1N 160A 3 poli 1600A protezione industriale trifase