› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare ABB Tmax T5V400 320A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063489R1
Cod. Produttore 1SDA063489R1
Cod. EAN 8015644661212

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1150V AC
  • Poli: 4
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 400A
  • Protezione: PR221DS-LS/I
  • Montaggio: Fisso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello PR221DS-LS/I IN320 4P FFC 11, progettato per applicazioni elettriche con tensioni fino a 1000 V in corrente continua e 1150 V in corrente alternata. Dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile, è caratterizzato da una costruzione fissa e da una protezione integrata contro le dispersioni a terra assente (valore 0). Questo dispositivo è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in ambienti industriali e commerciali, offrendo elevate prestazioni e conformità alle normative IEC 60947-2. La realizzazione delle connessioni in serie per il collegamento fino a 1000 V DC deve essere eseguita dal cliente secondo le modalità tecniche indicate. Il design robusto e la tecnologia avanzata assicurano un funzionamento sicuro e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 400 1150V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare ABB Tmax T5V400 320A 4 poli industriale