Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA083650R1
Cod. Produttore
1SDA083650R1
Cod. EAN
8015644904920

Informazioni di prodotto

T4V-HA250 TMA160-1600 4pFF 800V AC N100%
Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T, modello T4V-HA250 TMA160-1600 a 4 poli con funzione FF, progettato per protezione elettrica fino a 800V AC. Questo dispositivo garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, assicurando prestazioni ottimali in ambienti ad alta richiesta energetica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V-HA 250 800V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160-1600 A FULLY RATED NEUTRAL IEC/CCC

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

800 ... 800 V

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 800V AC protezione termomagnetica industriale