› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060285R1
Cod. Produttore 1SDA060285R1
Cod. EAN 8015644627478

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Solido (LSI)
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Marcatura CE: Direttive 2014/35/EU, 2014/30/EU

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico da incasso ABB modello 1SDA060285R1 della serie SACE Tmax T è progettato per garantire un'elevata affidabilità nel controllo e protezione dei circuiti elettrici principali. Dotato di un sistema di collegamento a bullone, assicura una connessione robusta e sicura. Questo apparecchio fisso a 4 poli supporta correnti nominali fino a 800 A, con una capacità di interruzione e protezione avanzata, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La tecnologia di installazione fissa e la compatibilità con cavi o barre isolate permettono una facile integrazione nei quadri elettrici, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. La struttura è progettata per un montaggio da incasso, con dimensioni compatte e robuste che assicurano un’installazione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli per quadri elettrici