› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060276R1
Cod. Produttore 1SDA060276R1
Cod. EAN 8015644627386

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme applicate: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T, modello T6N 800 PR222DS/P-LSIG IN 800 4P F, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Questo apparecchio è caratterizzato da un tipo di collegamento tramite raccordo a bullone, con tecnica di installazione fissa, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Offre una capacità nominale di interruzione fino a 800 A con 4 poli, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione di correnti di guasto. La costruzione robusta e compatta consente un montaggio semplice e sicuro in quadri elettrici, mentre l’assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra indica l’utilizzo in sistemi con protezioni dedicate esterne. La tecnologia avanzata e la qualità ABB assicurano prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli per impianti industriali e civili