› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060297R1
Cod. Produttore 1SDA060297R1
Cod. EAN 8015644627638

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso della serie SACE Tmax T, modello T6H 800 PR222DS/P-LSIG IN 800 4P F, progettato per la protezione e il sezionamento di circuiti elettrici con collegamento a bullone. Questo apparecchio si distingue per la sua robustezza e affidabilità, ideale per installazioni fisse in ambito industriale e civile. È dotato di protezione integrata contro le dispersioni a terra non presente (valore zero), garantendo sicurezza nell'uso. La costruzione modulare e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione. Il dispositivo supporta correnti nominali fino a 800 A e tensioni operative fino a 750 V, con la possibilità di utilizzo con cavi o barre isolate, come indicato nelle specifiche tecniche. L'interruttore è caratterizzato da una tecnica di installazione fissa da incasso, con maniglia di comando ergonomica e indicatori di stato chiaro (on, off, tripped). La serie SACE Tmax T è sinonimo di qualità e performance nel settore degli apparecchi di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli per impianti industriali