› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli installazione civile-industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060274R1
Cod. Produttore 1SDA060274R1
Cod. EAN 8015644627362

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax T6, modello PR221DS, con portata nominale di 800 A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche fisse, è dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. La tipologia costruttiva è specifica per montaggio ad incasso con tecnica a installazione fissa, assicurando una protezione efficace e duratura. L'interruttore supporta l'uso di cavi o barre isolate e richiede prove di tipo specifiche sull'installazione per garantire la conformità. Il design compatto e robusto è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli installazione civile-industriale