› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA061973R1
Cod. Produttore 1SDA061973R1
Cod. EAN 8015644645090

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido AC PR231/P-LS/I
  • Installazione: Fissa
  • Protezione: Conforme direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare di potenza ABB SACE SACE Tmax T7 da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici fino a 1600 A. Il dispositivo è caratterizzato da un sistema di interruzione dell’arco elettrico estremamente rapido e performante, che limita l’energia di passaggio e i picchi di corrente, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. La gamma Tmax T7 si distingue per la flessibilità di installazione sia verticale che orizzontale, con diverse tipologie di terminali, inclusi terminali posteriori orientati piani, e un sistema di inserimento e sgancio rapido e sicuro della parte mobile. Il circuito è dotato di unità di protezione elettroniche modulari e intercambiabili, come il modello PR231/P, che consente la regolazione dei parametri di intervento e la visualizzazione dello stato tramite LED, e il più avanzato PR332 con display grafico e funzioni di protezione avanzate, inclusa la registrazione degli eventi per analisi successive. Il Tmax T7 offre inoltre un sistema di cablaggio rapido degli accessori e un esclusivo sistema di interblocco cavi che permette di collegare tra loro due interruttori in qualsiasi posizione, anche con interblocco tra Tmax T7 e interruttori a aria, ideale per soluzioni di commutazione automatica. La costruzione garantisce doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti operative, con distanze di isolamento maggiorate rispetto agli standard IEC e UL, e un grado di protezione IP20 di serie, estendibile a IP54 con appositi kit per l’installazione in quadri elettrici. Tmax T7 è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con marcatura CE dal 2009, e rappresenta una soluzione avanzata e versatile per la protezione di impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale