› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060307R1
Cod. Produttore 1SDA060307R1
Cod. EAN 8015644627751

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Connessione: Terminali frontali
  • Grado di protezione: Fisso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare ABB modello AB1SDA060307R1 appartiene alla serie SACE Tmax T ed è progettato per installazioni fisse da incasso. Si tratta di un apparecchio elettrico caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone, che garantisce una connessione sicura e stabile. Questo interruttore è indicato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali, con una capacità nominale di corrente fino a 800 A e configurazione a 4 poli. La costruzione robusta e compatta, come mostrato nelle immagini, assicura un'elevata affidabilità e durata nel tempo. È progettato per l'uso con cavi o barre isolate, con indicazioni specifiche per l'installazione e prove di tipo da eseguire per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra. Le caratteristiche tecniche comprendono un sistema di comando con maniglia di azionamento ben visibile, con segnalazioni di stato ON, OFF e TRIPPED, che facilitano l’uso e la manutenzione. Il design modulare e la tecnica di installazione fissa lo rendono adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. In sintesi, questo interruttore ABB SACE Tmax T è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione di impianti elettrici di media e alta potenza, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e alla facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale