› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060296R1
Cod. Produttore 1SDA060296R1
Cod. EAN 8015644627621

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: PR222DS/P-LSI
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax T6, modello 1SDA060296R1, con tecnica a installazione fissa. Progettato per applicazioni elettriche fino a 800 A, questo dispositivo offre un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. È indicato per l'uso con cavi o barre isolate, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. L'interruttore è dotato di comando manuale con indicazioni visive di stato ON, OFF e TRIPPED, assicurando un controllo semplice e immediato. La struttura è compatta e robusta, adatta a impianti industriali e civili che richiedono protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale