› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060284R1
Cod. Produttore 1SDA060284R1
Cod. EAN 8015644627461

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello PR221DS-I, con portata nominale di 800 A e 4 poli. Progettato per un'installazione fissa, garantisce un collegamento affidabile tramite raccordo a bullone. Questo dispositivo è ideale per la protezione di circuiti elettrici principali in impianti industriali e civili, assicurando sicurezza e continuità operativa. Il design robusto e compatto consente un montaggio semplice e sicuro, mentre la tecnica di installazione fissa assicura stabilità e durabilità nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza e garantisce elevate prestazioni in termini di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale