› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060286R1
Cod. Produttore 1SDA060286R1
Cod. EAN 8015644627485

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T6 modello 1SDA060286R1 è progettato per garantire elevate prestazioni nel campo dell'impiantistica elettrica. Con una capacità nominale di 800 A e configurazione a 4 poli, questo apparecchio offre una protezione affidabile e precisa dei circuiti elettrici. La tipologia costruttiva a incasso e la tecnica di installazione fissa assicurano un montaggio sicuro e stabile. Il collegamento al circuito principale avviene tramite raccordo a bullone, consentendo una connessione robusta e duratura. L'assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra indica che il dispositivo è indicato per applicazioni dove tale funzione non è richiesta o viene gestita separatamente. La serie SACE Tmax T garantisce inoltre una gestione ottimale delle correnti, con la possibilità di eseguire test specifici per verificarne il corretto funzionamento. L'interruttore si distingue per la sua affidabilità, robustezza e per la capacità di adattarsi alle esigenze di impianti elettrici industriali e civili di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli impianti industriali