› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 630A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060253R1
Cod. Produttore 1SDA060253R1
Cod. EAN 8015644627157

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali solidi
  • Norme di conformità: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T, modello T6H 630 PR222DS/P-LSI IN 630 4P F F, progettato per applicazioni elettriche con corrente nominale di 630 A e configurazione a 4 poli. Dotato di collegamento circuito elettrico principale mediante raccordo a bullone, garantisce un'installazione fissa sicura e affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da un sistema di protezione integrato contro sovraccarichi e cortocircuiti, con tarature regolabili per adattarsi alle diverse esigenze impiantistiche. La struttura compatta e robusta consente l'installazione in quadri elettrici da incasso, ottimizzando lo spazio e assicurando facilità di manutenzione. La tecnologia avanzata assicura elevata capacità di interruzione e protezione efficace, ideale per impianti industriali e civili di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 7560 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 630A 4 poli per impianti industriali