›

Interruttore automatico modulare 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060231R1
Cod. Produttore 1SDA060231R1
Cod. EAN 8015644626938

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T, modello T6N 630 PR221DS-LS/I, con corrente nominale di 630 A e 4 poli. Progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali, questo apparecchio presenta un tipo di collegamento tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. La costruzione è a installazione fissa, ideale per impianti industriali e civili che richiedono elevata robustezza e prestazioni. L'interruttore è dotato di un sistema di manovra ergonomico con indicazioni di stato visive (on, off, tripped) per una gestione semplice e immediata. È indicato per tensioni fino a 750 V e progettato per l'uso con cavi o barre isolate, assicurando sicurezza e conformità alle normative. Questo dispositivo è parte integrante di impianti elettrici che necessitano di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo continuità e sicurezza del servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 630A 4 poli industriale