› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 630A 3 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054412R1
Cod. Produttore 1SDA054412R1
Cod. EAN 8015644555108

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Stato solido PR221DS-LS/I
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054412R1 è un interruttore modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5H 630 PR221DS-LS/I con corrente nominale di 630A e tripolare (3P). Progettato per installazione fissa da incasso, è dotato di tecnologia avanzata per la protezione e gestione dei circuiti elettrici principali tramite raccordo a bullone. Caratterizzato da un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con tensione nominale di isolamento Ui pari a 1000 V e frequenza 50-60 Hz. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. Il dispositivo supporta un ampio range di cavi in rame da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni. La presenza di indicatori di stato (on, off, tripped) e la funzione CLACK assicurano una chiara visualizzazione dello stato operativo. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia Made in Italy, è indicato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 630A 3 poli per impianti elettrici