› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 630A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054404R1
Cod. Produttore 1SDA054404R1
Cod. EAN 8015644555023

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V AC
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS-LS/I con corrente nominale di 630 A e 3 poli. Progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali, garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V e 50-60 Hz, conforme alla normativa IEC 60947-2 con tensione nominale di isolamento di 1000 V. È dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e può essere installato con tecnica fissa. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. Supporta un campo di sezione cavi in rame da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo è caratterizzato da un meccanismo di segnalazione dello stato (ON, OFF, TRIPPED) con indicazione visiva CLACK, e permette l’uso di cavi o barre isolate o prove di tipo specifiche sull’installazione. Realizzato in Italia, combina robustezza e affidabilità per la protezione e gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 630A 3 poli industriale