› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 630A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054398R1
Cod. Produttore 1SDA054398R1
Cod. EAN 8015644554965

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido AC PR222DS/P-LSI
  • Connessione: Terminali frontali
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V, con una tensione di isolamento di 1000V e una tensione di impulso di 8 kV. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e si installa con tecnica fissa da incasso, con possibilità di utilizzo su circuiti trifase o bipolari in serie. Il sistema prevede una protezione integrata contro le dispersioni a terra non presente (valore 0). L'interruttore supporta un range di cavi in rame da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il meccanismo di comando è chiaro e intuitivo, con indicazione visiva degli stati ON, OFF e TRIPPED, e include funzioni di test e programmazione integrate. È adatto per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione. Prodotto in Italia, fa parte della serie SACE Tmax T, sinonimo di qualità e innovazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 630A 3 poli industriale