Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PC50
Cod. Produttore
S304PC50
Cod. EAN
4016779076081

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 50 A - C - (AC) 15 kA
Interruttore automatico modulare bipolare S304P C50 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'elevata durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, offre una corrente nominale di 50 ampere per la gestione efficiente del carico elettrico. Facile da installare e compatto, è una soluzione robusta per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare bipolare S304P C50 50A protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti civili industriali

€ 158,95 x 1 pz.
(pz.)