› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054363R1
Cod. Produttore 1SDA054363R1
Cod. EAN 8015644554613

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Terminali: Frontali
  • Corrente nominale: 400 A
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax T5H 400A, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici con tensione nominale fino a 690V e corrente nominale di 400A. Offre una capacità di interruzione elevata, conforme alla norma IEC 60947-2, con un valore Icu fino a 70 kA a 230V e valori variabili fino a 50 kA a 690V. La protezione è garantita da un dispositivo di tipo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Il prodotto è dotato di una maniglia di comando facilmente identificabile, con indicazioni di stato ON, OFF e TRIPPED, e supporta l’uso di cavi o barre isolate, con possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull’installazione. La gamma di cavi compatibili comprende conduttori in rame da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. L’apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità e offre affidabilità e sicurezza per applicazioni industriali e commerciali. Prodotto in Italia da ABB, garantisce elevate prestazioni e conformità alle normative internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli uso industriale