› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054361R1
Cod. Produttore 1SDA054361R1
Cod. EAN 8015644554590

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 400/415 V, con un impulso di tensione nominale di 8 kV. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone, adatto per l'installazione fissa in impianti elettrici industriali e civili. La gamma di cavi supportati va da 16 a 240 mm² in rame, con una coppia di serraggio di 25 Nm, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. L'interruttore offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con indicazioni visive dello stato ON, OFF e TRIPPED. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza, robustezza e prestazioni elevate nel campo dell'automazione e della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli per impianti industriali