› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054359R1
Cod. Produttore 1SDA054359R1
Cod. EAN 8015644554576

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Certificazione: Marcatura CE 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo Tmax T5H 400 In=400A Ue=690V è un interruttore automatico modulare da incasso, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali in impianti industriali e civili. Caratterizzato da una corrente nominale di 400A e una tensione nominale di esercizio fino a 690V, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230V e valori ridotti a tensioni superiori, conforme alla norma IEC 60947-2. La protezione è di tipo modulare con comando a leva e indicazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) tramite CLACK. Il collegamento principale avviene tramite raccordo a bullone e il dispositivo è predisposto per l’installazione fissa da incasso. Supporta cavi o barre isolate con una sezione da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. La struttura è robusta e progettata per applicazioni in bassa tensione con frequenza 50-60 Hz, con protezione da sovraccarichi e cortocircuiti senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. È dotato di accessori per il test e la regolazione, come il modulo PR221DS, che consente la personalizzazione delle curve di intervento. Prodotto in Italia da ABB, garantisce affidabilità e sicurezza per impianti di media e grande potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli installazione industriale