› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054373R1
Cod. Produttore 1SDA054373R1
Cod. EAN 8015644554712

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di rilascio: Solido (solid-state)
  • Terminali: Frontali fissi
  • Standard di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054373R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per installazioni fisse da incasso, garantisce elevata affidabilità e protezione nei circuiti elettrici principali tramite raccordo a bullone. Questo interruttore è conforme alla normativa IEC 60947-2 con una tensione di isolamento di 1000 V e una capacità di interruzione (Icu) che varia da 40 a 70 kA a seconda della tensione di esercizio, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo supporta un range di collegamento con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. La tecnologia integrata permette un controllo semplice tramite leva di comando con indicazione chiara degli stati ON, OFF e TRIPPED, mentre l'assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra lo rende adatto ad applicazioni specifiche dove tale funzione non è richiesta. Realizzato con materiali di alta qualità e design compatto, questo interruttore è ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono sicurezza, efficienza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli industriale