› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054343R1
Cod. Produttore 1SDA054343R1
Cod. EAN 8015644554415

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un'alta capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, con un impulso di tensione di 8 kV. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e si installa con tecnica fissa da incasso. La gamma Tmax T5 assicura protezione affidabile e durevole per circuiti elettrici principali, con possibilità di utilizzo in configurazioni a 2 o 3 poli in serie, e offre una gamma di accessori come moduli di rilè (MOS) e unità di protezione (SOR, UVR, AUS). Il campo di cablaggio supporta conduttori in rame da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il design è robusto e adatto a installazioni industriali, garantendo sicurezza e continuità operativa. Prodotto in Italia, combina tecnologia avanzata e facilità di manutenzione con indicazioni chiare di stato ON, OFF e TRIPPED tramite segnalazione CLACK. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli industriale