› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054327R1
Cod. Produttore 1SDA054327R1
Cod. EAN 8015644554224

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo di sgancio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla norma IEC 60947-2. La tipologia costruttiva è a installazione fissa con collegamenti tramite raccordo a bullone, adatta all’uso con cavi o barre isolate. Il dispositivo offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con una protezione dalle dispersioni a terra non integrata. La gamma di cavi compatibili è da 16 a 240 mm² in rame, con coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia, questo interruttore automatico combina robustezza, sicurezza e facilità di installazione, ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli industriale