› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054345R1
Cod. Produttore 1SDA054345R1
Cod. EAN 8015644554439

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Corrente nominale: 400 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. È progettato per l'installazione fissa da incasso e presenta un tipo di collegamento con raccordo a bullone. Questo interruttore garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2, con un impulso di tensione nominale di 8 kV. Il prodotto è dotato di protezione da dispersioni a terra non integrata e supporta l'uso di cavi o barre isolate, raccomandando prove specifiche sull'installazione per garantire la sicurezza. Il range di collegamento per conduttori in rame va da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. L'interruttore dispone di un sistema di segnalazione visiva dello stato (on, off, tripped) tramite indicatore CLACK. È compatibile con accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51), che ne ampliano le funzionalità. Questo apparecchio è realizzato in Italia e rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali in impianti industriali e civili, garantendo sicurezza, robustezza e conformità agli standard internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli impianti elettrici