› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4000A 4 poli protezione sovraccarico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056808R1
Cod. Produttore 1SDA056808R1
Cod. EAN 8015644581480

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Numero poli: 4P
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Funzione: Interruttore posizione aperto/chiuso
  • Compatibilità: E4S
  • Materiale conforme: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con corrente nominale di 4000A, progettato per applicazioni industriali ad alta potenza. Dotato di tecnologia avanzata per la protezione e il controllo affidabile degli impianti elettrici, garantisce elevata sicurezza e prestazioni ottimali. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto all'integrazione in sistemi di distribuzione elettrica complessi. Ideale per la gestione efficiente della corrente in ambienti industriali, assicura una protezione precisa contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 4000A 4 poli protezione sovraccarico industriale