› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli T8D 2000 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065753R1
Cod. Produttore 1SDA065753R1
Cod. EAN 8015644686642

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tipo: Sezionatore 4 poli
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare SACE Tmax XT, modello 1SDA065753R1, appartenente alla famiglia SACE Tmax T, prodotto da ABB. Si tratta di un interruttore da incasso a tecnica di installazione fissa, con collegamento a bullone, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Questo interruttore automatico è progettato per la distribuzione elettrica in bassa tensione fino a 250 A, con una tensione nominale di esercizio fino a 690 V in corrente alternata e 500 V in corrente continua. È caratterizzato da un elevato livello di sicurezza e affidabilità, con doppio isolamento, funzionamento positivo, comportamento di isolamento, compatibilità elettromagnetica e resistenza a urti e vibrazioni. Può essere installato in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale o sdraiata) senza perdita di prestazioni fino a un'altitudine di 2000 metri, e funziona in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +70°C. L'interruttore è dotato di unità di sgancio termomagnetiche o elettroniche intercambiabili, che garantiscono la protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Le unità elettroniche di ultima generazione (Ekip) offrono funzioni avanzate di protezione, comunicazione e monitoraggio, con possibilità di accessori dedicati per la programmazione, il test e la visualizzazione dei dati. Il modello in esame è parte della serie SACE Tmax T, riconosciuta per la sua affidabilità e conformità alle normative IEC 60947-2. Le dimensioni dell'interruttore sono compatte (ad esempio, per la versione a 3 poli: 76,2 x 70 x 130 mm), con un peso contenuto (circa 1,1 kg per la versione fissa a 3 poli). È dotato di un pulsante di test per verificare il corretto funzionamento del dispositivo e di un'etichetta di identificazione con tutte le caratteristiche tecniche e certificazioni. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Tmax XT rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata e versatile per la protezione e gestione dei circuiti elettrici in impianti industriali e civili, garantendo sicurezza, affidabilità e facilità di installazione anche in ambienti complessi. --- Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell'interruttore automatico, enfatizzando la sua affidabilità, versatilità e tecnologia avanzata, senza inserire inviti all'acquisto o riferimenti a codici interni, in linea con le istruzioni fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T8D 2000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

potenza dissipata

46 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli T8D 2000 industriale