›

Interruttore automatico modulare 4 poli SACE Emax per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059797R1
Cod. Produttore 1SDA059797R1
Cod. EAN 8015644622213

Informazioni principali

  • Descrizione: E3 W FP 4P HR-VR NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: 4 poli, fissato
  • Terminali: superiori orizzontali
  • Terminali: inferiori verticali
  • Protezione: interruttore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA059797R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per applicazioni elettriche di protezione e controllo. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo di comando, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e dotato di parti di interruzione e trasformatore di corrente integrati. Questo interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con terminali per il collegamento al circuito di potenza e contatti ausiliari per segnalazione. La versione fissa presenta terminali posteriori orizzontali o verticali, mentre la versione estraibile consente un facile inserimento e rimozione dal quadro elettrico, con meccanismi di blocco anti-ripristino e dispositivi di sicurezza. Tra le caratteristiche principali vi sono: - Meccanismo di apertura e chiusura manuale o elettrico, con possibilità di caricamento automatico delle molle tramite motoriduttore su richiesta - Indicatori meccanici per lo stato dell'interruttore (aperto, chiuso, sganciato) - Contatti ausiliari configurabili per segnalazione e isolamento di prova - Installazione in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C per la versione LTT (Low Temperature) - Ampia gamma di correnti nominali e capacità di interruzione, con pesi variabili a seconda della versione e numero di poli Il prodotto è progettato per garantire elevata affidabilità e durata, con programmi di manutenzione specifici che ne assicurano la funzionalità nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo o ambienti particolarmente gravosi. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica dove è richiesta una protezione sicura e precisa dei circuiti a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E3 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS VERTICAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 4 poli SACE Emax per impianti industriali