› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli SACE Emax industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059779R1
Cod. Produttore 1SDA059779R1
Cod. EAN 8015644622039

Informazioni principali

  • Descrizione: E2 W FP 4P F-F NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Parte fissa per interruttore
  • Poli: Quattro poli
  • Terminali: Frontali superiori e inferiori
  • Compatibilità: Interruttore E2
  • Protezione: Conforme direttiva CE
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, caratterizzato da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo è isolato dagli altri e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente della fase corrispondente. Disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali per il collegamento al circuito di potenza e una costruzione modulare che consente l'installazione in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi. Dotato di meccanismi manuali ed elettrici per il caricamento delle molle di chiusura, apertura e chiusura del circuito, con indicazioni meccaniche e segnalazioni per lo stato di funzionamento. Include dispositivi di sicurezza come blocchi di chiusura, serrature per operazioni manuali e dispositivi di interblocco. La manutenzione è facilitata da programmi specifici che garantiscono una lunga durata meccanica ed elettrica, anche in condizioni ambientali gravose. La serie SACE Emax è progettata per garantire affidabilità, sicurezza e facilità di installazione e manutenzione negli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E2 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS FRONT AND LOWER TERMINALS FRONT NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 4 poli SACE Emax industriale