›

Interruttore automatico modulare 4 poli protezione avanzata industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059781R1
Cod. Produttore 1SDA059781R1
Cod. EAN 8015644622053

Informazioni principali

  • Descrizione: E3 W FP 4P F-F NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: 4 poli, frontali
  • Terminali: superiori e inferiori
  • Applicazione: interruttore fisso
  • Normativa: CE conforme direttive UE
  • Anno marcatura CE: 2004
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA059781R1 appartiene alla serie SACE Emax ed è un interruttore automatico a basso voltaggio con struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, ciascuno isolato dagli altri. Ogni polo contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente della fase corrispondente. La versione fissa dell'interruttore è dotata di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile comprende una parte mobile completata da una parte fissa con contatti speciali per il collegamento. L'interruttore è progettato per operare entro i limiti di corrente e tensione indicati sulla targhetta di classificazione, con terminali disponibili in varie configurazioni (orizzontali, verticali, frontali, piatti) e con capacità di trasporto di corrente continua fino a 6300 A a seconda della versione. Il dispositivo è dotato di meccanismi manuali ed elettrici per il caricamento delle molle di chiusura, con indicazioni meccaniche per lo stato aperto/chiuso, molle caricate/scaricate e segnali di intervento delle protezioni. Sono disponibili accessori come motori elettrici per la ricarica automatica delle molle, rilasci di sottotensione, rilasci di apertura e chiusura a comando remoto, blocchi di sicurezza e dispositivi di estrazione. L'installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polvere e agenti corrosivi, con fissaggio su superficie orizzontale tramite viti M10. La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere effettuata da personale qualificato seguendo un programma di controllo e pulizia periodica, con verifica della tenuta dei collegamenti, pulizia delle superfici di contatto e controllo dello stato delle parti meccaniche ed elettriche. L'interruttore è progettato per garantire una lunga durata meccanica ed elettrica, con cicli di intervento fino a decine di migliaia di operazioni in condizioni normali, e dispone di meccanismi di sicurezza per prevenire rischi elettrici durante le operazioni di installazione, manutenzione e uso. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare e affidabile, adatto per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione in ambienti industriali e civili, con ampie possibilità di personalizzazione tramite accessori e configurazioni di collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E3 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS FRONT AND LOWER TERMINALS FRONT NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 4 poli protezione avanzata industriale