› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli HR-VR per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059795R1
Cod. Produttore 1SDA059795R1
Cod. EAN 8015644622190

Informazioni principali

  • Descrizione: E2 W FP 4P HR-VR NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Parte fissa per interruttore
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Superiori orizzontali
  • Terminali: Inferiori verticali
  • Compatibilità: Interruttore E2
  • Nuovo: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Emax, modello 1SDA059795R1, versione fissa a 4 poli con protezione HR-VR. Questo dispositivo è progettato per il controllo e la protezione di impianti elettrici a bassa tensione, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. La struttura in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo di comando e poli isolati, ciascuno dotato di parti di interruzione del circuito e trasformatori di corrente integrati. Il circuito è dotato di rilasci elettronici a microprocessore PR121/PR122/PR123, che assicurano protezioni termiche e magnetiche precise e personalizzabili. I terminali sono disponibili in varie configurazioni (anteriore, posteriore orizzontale o verticale) per facilitare le connessioni elettriche con busbar e cablaggi. Il dispositivo supporta operazioni manuali e motorizzate per il caricamento delle molle di chiusura, con possibilità di controllo e segnalazione dello stato tramite indicatori meccanici e led. La manutenzione è facilitata da procedure di controllo e pulizia dettagliate, con intervalli programmati per garantire lunga durata meccanica ed elettrica. L'installazione richiede ambienti asciutti, privi di polveri e agenti corrosivi, con fissaggio su superfici orizzontali stabili. L'interruttore è conforme alle normative di sicurezza e direttive europee per apparecchiature elettriche a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E2 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS VERTICAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 4 poli HR-VR per impianti industriali