›

Interruttore automatico modulare 4 poli HR-VR per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059794R1
Cod. Produttore 1SDA059794R1
Cod. EAN 8015644622183

Informazioni principali

  • Descrizione: E1 W FP 4P HR-VR NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Parte fissa per interruttore
  • Numero poli: 4 poli
  • Configurazione terminali: Terminali superiori orizzontali
  • Terminali inferiori: Verticali
  • Certificazione: CE conforme direttive UE
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA059794R1 è un interruttore automatico della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Si tratta di un dispositivo robusto con struttura in lamiera d’acciaio che ospita meccanismi di comando, poli isolati e parti ausiliarie, garantendo un’elevata affidabilità e sicurezza operativa. L’interruttore è disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali per il collegamento al circuito di potenza e contatti ausiliari per segnalazioni e comandi. È dotato di un sistema di molle di chiusura caricabili manualmente o elettricamente tramite motore riduttore, con possibilità di apertura e chiusura sia manuale che remota. La presenza di dispositivi di blocco, indicatori meccanici dello stato (aperto, chiuso, scatto) e contatori di operazioni ne facilita l’uso e la manutenzione. La costruzione prevede contatti principali e di arco con caratteristiche specifiche per versioni selettive o limitatrici di corrente, con un grado di protezione IP20 e la possibilità di accessori per aumentare la protezione e la sicurezza. L’installazione richiede ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con fissaggio su superfici orizzontali e attenzione alle corrette connessioni elettriche e di messa a terra. Questo interruttore è indicato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, garantendo elevate prestazioni di durata meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione specifici per assicurare affidabilità nel tempo anche in condizioni ambientali impegnative. In sintesi, l’AB1SDA059794R1 è un interruttore automatico modulare e versatile, progettato per la protezione efficiente di impianti elettrici a bassa tensione, con caratteristiche di sicurezza, facilità d’uso e manutenzione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E1 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS VERTICAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 4 poli HR-VR per impianti industriali