› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico modulare 4 poli FHR per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073450R1
Cod. Produttore 1SDA073450R1
Cod. EAN 8015644773007

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 2000 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso orizzontale
  • Terminali: Posteriore
  • Conformità CE: 2013
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Emax E2.2-E4.2-E6.2 è una serie di interruttori automatici a bassa tensione caratterizzati da una struttura in acciaio che integra il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro con parti di interruzione e trasformatori di corrente per ogni fase. Disponibile sia in versione fissa, con terminali propri per il collegamento al circuito di potenza, sia in versione estraibile, composta da una parte mobile e una fissa, con accoppiamento tramite contatti di disconnessione montati sulla parte fissa. Il pannello frontale dell’interruttore presenta componenti principali quali la leva per la carica manuale delle molle di chiusura, l’unità di protezione elettronica Ekip, indicatori di stato apertura/chiusura e carica molle, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazione meccanica di intervento e targhetta dati elettrici. Le targhette dati, disponibili in versione IEC e UL, riportano informazioni fondamentali come tipo di interruttore, categoria d’uso, corrente nominale, frequenza operativa, tensione nominale accessori, capacità di interruzione e norme di riferimento. Le operazioni manuali di apertura e chiusura prevedono la verifica dello stato di apertura e carica molle, la carica delle molle tramite leva manuale, la chiusura con pulsante “Push ON” e l’apertura con pulsante “Push OFF”, con relativi indicatori di stato. L’interruttore può trovarsi in diversi stati meccanici: aperto con molle scariche o cariche, chiuso con molle scariche o cariche, e condizioni particolari di blocco dovute a interventi di protezione, blocchi meccanici o coil di comando. Gli interruttori Emax 2 sono conformi alle normative internazionali IEC, EN, UL e direttive CE per bassa tensione ed EMC, con certificazioni specifiche per mercati russo e cinese. Questi interruttori sono progettati per garantire elevata sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione durante tutto il ciclo di vita, con particolare attenzione alle condizioni ambientali e operazioni di fine vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2B/MS 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

366 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

42 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli FHR per quadri elettrici industriali