› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli EKIP Touch LI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073014R1
Cod. Produttore 1SDA073014R1
Cod. EAN 8015644768645

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto-Chiuso
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: Dal 2013

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA073014R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a innesto, caratterizzato da una struttura in acciaio che ospita il meccanismo operativo, le singole sezioni di interruzione e i trasformatori di corrente integrati per ogni polo. L'interruttore è disponibile in versione fissa o estraibile, con configurazione a 4 poli, e dotato di unità di protezione elettronica Ekip Touch che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate. Il pannello frontale presenta un display intuitivo, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato delle molle di chiusura e segnalazioni meccaniche di intervento. Questo interruttore automatico è progettato per operare entro limiti nominali di corrente e tensione conformi agli standard internazionali IEC e UL, garantendo elevata capacità di interruzione e affidabilità. Il sistema di connessione è realizzato tramite parte del telaio separata, facilitando l'installazione e la manutenzione. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questa versione. L'apparecchio è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono sicurezza, precisione e gestione intelligente del circuito. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell'interruttore automatico SACE Emax 2 AB1SDA073014R1, sottolineando la qualità costruttiva, l'affidabilità e le capacità di protezione avanzate, senza superare il limite di 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

450 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli EKIP Touch LI industriale