› Distribuzione elettrica

Interruttore automatico modulare 4 poli EKIP DIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073183R1
Cod. Produttore 1SDA073183R1
Cod. EAN 8015644770334

Informazioni principali

  • Descrizione: E4.2S 4000 EKIP DIP LSIG 4P WMP
  • Funzione: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Release: Stato solido in AC
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizioni: Aperto e chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico di bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E4.2S 4000 EKIP DIP LSIG 4P WMP. Si tratta di un interruttore automatico da incasso, con tecnica a innesto, dotato di protezione integrata contro le dispersioni a terra. È configurato con collegamento elettrico tramite parte del telaio separata. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura in acciaio che ospita il meccanismo di manovra, i poli isolati tra loro con interruttori e trasformatori di corrente integrati. È disponibile sia nella versione fissa, con morsetti propri per il collegamento al circuito di potenza, sia nella versione estraibile, composta da una parte mobile e una fissa, con contatti di disconnessione montati sulla parte fissa. Il pannello frontale è dotato di leva per la carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso e molle caricate/scariche), segnalazione meccanica di intervento dell’unità di protezione e targhetta dati elettrici con le principali caratteristiche tecniche. Tra le caratteristiche tecniche rilevanti: - Corrente nominale di esercizio fino a 4000 A - Protezione LSIG (sovraccarico, corto circuito, interruzione selettiva) - Tensione nominale di esercizio e di isolamento adatta a impianti di bassa tensione - Compatibilità con gli standard internazionali IEC, EN, CEI e certificazioni UL - Accessori per alimentazione ausiliaria e segnalazioni L’interruttore è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’interruzione di circuiti elettrici industriali e commerciali, con particolare attenzione alla protezione contro dispersioni e guasti a terra. Questa descrizione valorizza le parole chiave tecniche e funzionali come interruttore automatico, protezione integrata, tecnica a innesto, unità di protezione elettronica, molle di chiusura, corrente nominale, sicurezza elettrica, e conformità normativa, senza superare i 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2S 4000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

900 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2400 ... 40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli EKIP DIP LSIG industriale