›

Interruttore automatico modulare 4 poli E6 W FP HR industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059768R1
Cod. Produttore 1SDA059768R1
Cod. EAN 8015644621926

Informazioni principali

  • Descrizione: E6 W FP 4P HR-HR NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Montaggio: Terminali orizzontali
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Accessori: Parte fissa per interruttore

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA059768R1 appartiene alla serie SACE Emax ed è un interruttore automatico ad aria per bassa tensione, progettato per garantire protezione e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. La struttura è realizzata in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e dotato di parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. È disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali per il collegamento al circuito di potenza e contatti ausiliari per segnalazioni e comandi. L'interruttore è caratterizzato da un meccanismo di apertura e chiusura manuale o elettrica, con possibilità di ricarica automatica delle molle tramite motoriduttore su richiesta. Presenta dispositivi di sicurezza come il blocco contro l'inserimento accidentale (anti-racking-in lock) e indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, rilascio di protezione e posizione del circuito (connesso, test isolato, disconnesso). La gamma E6 è progettata per gestire correnti nominali elevate fino a 6300 A, con capacità di interruzione e portata di corrente continua elevate, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. L’installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polveri aggressive e vibrazioni, con fissaggio su superfici orizzontali e adeguata ventilazione. L’interruttore è dotato di accessori elettrici e meccanici per personalizzarne le funzioni, inclusi rilasci di protezione elettronici, blocchi meccanici, e dispositivi di segnalazione e comando. La manutenzione è programmata per garantire lunga durata e affidabilità, con controlli periodici sull’integrità dei contatti, pulizia, verifica delle connessioni e funzionamento dei dispositivi di sicurezza. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax E6 rappresenta una soluzione robusta e versatile per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali, con elevate prestazioni di sicurezza, facilità di installazione e manutenzione, e un’ampia gamma di accessori per adattarsi alle diverse esigenze applicative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E6 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 4 poli E6 W FP HR industriale