› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli E4.2N 4000 EKIP TOUCH per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073174R1
Cod. Produttore 1SDA073174R1
Cod. EAN 8015644770242

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Posizione: Interruttore aperto/chiuso
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E4.2N 4000 EKIP TOUCH LI 4P WMP, codice 1SDA073174R1, con configurazione a 4 poli. Questa serie di interruttori automatici è caratterizzata da una struttura in acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. È disponibile in versione fissa o estraibile, con collegamenti tramite morsetti propri per il circuito di potenza. L'interruttore è dotato di un'unità di protezione elettronica EKIP Touch, che offre funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione. Il pannello frontale include leva per la carica manuale delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso, molle cariche/scariche), segnalazioni meccaniche di intervento e una targhetta dati elettrici con tutte le caratteristiche nominali. Il dispositivo è progettato per essere installato entro i limiti di tensione e corrente specificati, con particolare attenzione alla sicurezza elettrica e alle procedure di trasporto, stoccaggio e installazione. La versione mostrata è un apparecchio da incasso con tecnica a innesto, con connessione attraverso parte del telaio separata. Caratteristiche principali: - Interruttore automatico da incasso a 4 poli - Corrente nominale di 4000 A - Unità di protezione EKIP Touch con display digitale - Meccanismo con molle di chiusura caricate manualmente o automaticamente - Indicazione visiva dello stato di apertura/chiusura e carica molle - Disponibile in versione fissa o estraibile con sistema di aggancio rapido - Conforme alle normative IEC 60947 e direttive EMC e LVD europee - Certificazioni internazionali comprese UL e CCC (Cina) Questa soluzione è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici di potenza in impianti industriali e commerciali, garantendo sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione. (Tutte le informazioni sono state estratte e integrate dai testi tecnici e dalle immagini delle pagine 1-20 del manuale ABB SACE Emax 2.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 4000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

900 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli E4.2N 4000 EKIP TOUCH per distribuzione elettrica