› Distribuzione elettrica

Interruttore automatico modulare 4 poli E2.2N 2500 EKIP DIP industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073041R1
Cod. Produttore 1SDA073041R1
Cod. EAN 8015644768911

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Compatibilità: E2.2N 2500 EKIP DIP LI
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA073041R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E2.2N 2500 EKIP DIP LI 4P WMP, progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali. Questo interruttore si presenta in versione da incasso con tecnica a innesto e configurazione a quattro poli (4P). La struttura è costituita da un robusto telaio in acciaio che ospita il meccanismo operativo, le singole sezioni di interruzione isolate e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. L'interruttore è dotato di un'unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate contro condizioni di guasto. La manovra di apertura e chiusura è agevolata da leve e pulsanti posti sul pannello frontale, con indicatori meccanici e luminosi per lo stato di carica delle molle e la posizione del contatto (aperto/chiuso). Il dispositivo è progettato per operare con correnti nominali fino a 2500 A e presenta elevate capacità di interruzione dei cortocircuiti, garantendo sicurezza e affidabilità. È disponibile sia in versione fissa, con morsetti di collegamento diretti al circuito di potenza, sia in versione estraibile, con parti mobili e fisse collegate tramite contatti di disconnessione. La protezione dalla dispersione a terra non è integrata in questo modello. Il sistema di collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite una parte separata del telaio per garantire un’installazione sicura e modulare. Questo interruttore automatico è conforme alle normative internazionali IEC 60947 e direttive europee relative alla bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, con certificazioni aggiuntive per mercati specifici come Russia e Cina. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare, robusto e versatile, ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici industriali ad alta potenza, con funzioni avanzate di protezione elettronica e configurazione personalizzabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

550 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli E2.2N 2500 EKIP DIP industriale