› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 80A 800A protezione termomagnetica impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S80TMD4
Cod. Produttore XT1S80TMD4
Cod. EAN 8015644013356

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 80-800 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di collegamento: morsetti frontali
  • Protezione: rilascio termomagnetico TMD
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: RoHS II 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 80 A e capacità di interruzione fino a 800 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre elevata sicurezza e durata nel tempo. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un controllo efficiente della distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni stabili anche in condizioni operative gravose. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 80A 800A protezione termomagnetica impianti industriali e civili